REMCO Yksiosaiset lapiot 10 tuuman terällä


Suodattaa
Terän pituus: 14 " , Terän materiaali: polypropeeni , Terän tyyppi: Square Point , Terän leveys: 11 " , Suunnittelu: 1-osainen , Kahvan materiaali: polypropeeni , Metallin havaittava: Ei , Kokonaispituus: 38 "
TyyliMalliVäriKahvan tyyppieräHinta (ei alv)
A
698188
--Lapio€65.86
A
698177
--Lapio€65.86
A
698166
--Lapio€65.86
B
69819
MustaD-kahvaHygieeninen lapio€65.86
C
69813
sininenD-kahvaHygieeninen lapio€65.86
D
69812
VihreäD-kahvaHygieeninen lapio€65.86
E
69817
OranssiD-kahvaHygieeninen lapio€65.86
F
69811
VaaleanpunainenD-kahvaHygieeninen lapio€65.86
G
69818
ViolettiD-kahvaHygieeninen lapio€65.86
H
69814
punainenD-kahvaHygieeninen lapio€65.86
I
69815
ValkoinenD-kahvaHygieeninen lapio€65.86
J
69816
KeltainenD-kahvaHygieeninen lapio€65.86

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?