COXREELS SM17-3-250 Käsikampiletkukela, 250 jalkaa, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 17 x 18 1/4 x 18 1/2 tuuman koko, FKM | CF3LER 29RD75

COXREELS SM17-3-250 käsikammen letkukela, 250 jalkaa, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 17 x 18 1/4 x 18 1/2 tuumaa, FKM

Varastossa
Tuote: CF3LER Malli: SM17-3-250Ristiviite: 29RD75

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€469.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko10.25 x 4 "
EAN0674255821866
Letkun pituus250 ft.
Sisällä Dia.3 / 8 "
Max. Paine4000 psi
Asennuskoko7 x 3 "
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kokonaiskorkeus18.5 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kääntökiinnike

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
COXREELS SM17-4-125 Käsikammen letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 125 jalkaa pituus | AA8AQK 16X561 SM17-4-125125 ft.1 / 2 "7 / 8 "€462.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS SM17-3-250 käsikammen letkukela, 250 jalkaa, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 17 x 18 1/4 x 18 1/2 tuumaa, FKM
€469.04 / yksikkö