HOFFMAN A12106NFSS metallikytkentärasian kotelo 12 korkeutta x 10 W x 6 syvyyttä | AG2RCZ 32FE57

HOFFMAN A12106NFSS Metallinen kytkentärasian kotelo 12" Korkeus x 10" L x 6" Syvyys

Varastossa
Tuote: AG2RCZ Malli: A12106NFSSRistiviite: 32FE57

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,327.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriRuostumaton teräs
Syvyys6"
Kotelon kannen ominaisuudetKiinnikkeet
Kotelon kannen tyyppiNosta pois
Suorittaa loppuun# 4 Harjattu
Tiivistepolyuretaani
Korkeus12 "
Sisäpaneeli32FR63
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R, 4, 4X, 12
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.21
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A1008NFSS metallisen liitäntäkotelon kotelo 10 tuuman korkeuden seinä Ip66 | AG2RCY 32FE56 A1008NFSS4"10 "32FR678"€972.43
HOFFMAN A6044NFSS metallisen liitäntäkotelon kotelo 6 tuuman korkeus x 4 tuuman leveä seinä | AG2RDB 32FE60 A6044NFSS4"6"32FR894"€596.81
HOFFMAN A606NFSS metallisen liitäntäkotelon kotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveä seinä | AG2RDC 32FE61 A606NFSS4"6"32FR666"€673.79
HOFFMAN A8064NFSS metallisen liitäntäkotelon kotelo 8 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2RDE 32FE63 A8064NFSS4"8"32FR936"€790.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A12106NFSS Metallinen kytkentärasian kotelo 12" Korkeus x 10" L x 6" Syvyys
€1,327.92 / yksikkö