BELL & GOSSETT PL-50B -kuumavesipumpun Pl-sarja | AE4ENC 5JPC5

BELL & GOSSETT PL-50B kuuman veden kiertovesipumppu Pl-sarja

Varastossa
Tuote: AE4ENC Malli: PL-50BRistiviite: 5JPC5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,839.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman veden kiertovesipumppu
Ampeeria1.8
Paras hyötysuhde GPM @ Head35 gpm @ 12 jalkaa
yhteys Stylelaipallinen
Drive TypeSuora
Kasvokkain ulottuvuus8-1 / 2 "
KoteloPronssi
HP1/6
Juoksupyörän materiaaliTeräs
Tulo- / lähtöaukon koko1.5 "
Pituus9.125 "
Silmukan määritysavoin
Maks. GPM @ Head58 gpm @ 1 jalkaa
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Lämpötila225-astetta F
Mekaaninen tiivisteHuoltovapaa
Pienin GPM @ Head20 gpm @ 15 jalkaa
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Pumpun kiinnikeNoryl (oik.)
Pumpun tyyppiHuoltovapaa
RPM3300
Akselin materiaaliHiili / piikarbidi
Sulku17 ft.
LämpösuojausKyllä
Jännite115
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4655
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laippa / liitos sisältyy (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadLämpösuojausLeveysKoteloHPPituusHinta
BELL & GOSSETT PL-30 -kuumavesipumpun Pl-sarja | AD8DHT 4JA83 PL-3026501.4015 gpm @ 13 jalkaaauto4.38 "Valurauta1/128.625 "€951.16
BELL & GOSSETT PL-36 Kuuman veden kiertovesipumpun Pl-sarja | AD8DHU 4JA84 PL-3633002.1020 gpm @ 22 jalkaaauto4.38 "Valurauta1/68.625 "€993.13
BELL & GOSSETT PL-45 Lämminvesivaraajapumppu Pl -sarja | AD8DHV 4JA85 PL-4533002.1025 gpm @ 18 jalkaaauto4.62 "Valurauta1/69.125 "€997.80
BELL & GOSSETT PL-50 -kuumavesipumpun Pl-sarja | AD8DHW 4JA86 PL-5033001.8035 gpm @ 12 jalkaaauto4.62 "Valurauta1/69.125 "€1,272.22
BELL & GOSSETT PL-30B -kuumavesipumpun Pl-sarja | AE4EMZ 5JPC2 PL-30b26501.415 gpm @ 13 jalkaaKyllä4.38 "Pronssi1/128.625 "€1,282.52
BELL & GOSSETT PL-36B Lämminvesivaraajapumppu Pl-sarja | AE4ENA 5JPC3 PL-36b33002.120 gpm @ 22 jalkaaKyllä4.38 "Pronssi1/68.625 "€1,241.94
BELL & GOSSETT PL-45B -kuumavesipumpun Pl-sarja | AE4ENB 5JPC4 PL-45b33002.125 gpm @ 18 jalkaaKyllä4.5 "Pronssi1/69.125 "€1,598.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT PL-50B kuuman veden kiertovesipumppu Pl-sarja
€1,839.97 / yksikkö