HOFFMAN A20H1606ALLP metallikytkentärasiakotelo 20 korkeutta x 16 W x 6 syvyyttä | AG2QWT 32FD03

HOFFMAN A20H1606ALLP Metallinen kytkentärasian kotelo 20" Korkeus x 16" L x 6" Syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QWT Malli: A20H1606ALLPRistiviite: 32FD03

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,351.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriAlumiini
Syvyys6"
Kotelon kannen ominaisuudetHakka ja niitti lukitusta varten
Kotelon kannen tyyppiSaranoitu puristin
Suorittaa loppuunHarjattu
TiivisteNeopreeni
Korkeus20 "
Sisäpaneeli32FT31
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliAlumiini
Metallimittari12
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R, 4, 4X, 12
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)62.87
Laivan leveys (cm)43.82
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A16H1206ALLP metallikytkentärasiakotelo 16 "korkeus x 12" leveys x 6 tuumaa | AG2QWQ 32FD01 A16H1206ALLP6"16 "32FT2512 "€1,915.63
HOFFMAN A16H1608ALLP metallikytkentärasiakotelo 16 "korkeus x 16" leveys x 8 tuumaa | AG2QWR 32FD02 A16H1608ALLP8"16 "32FT2816 "€2,352.05
HOFFMAN A20H2006ALLP Metallinen kytkentärasiakotelo 20" Korkeus x 20" L x 6" Syvyys | AG2QWU 32FD04 A20H2006ALLP6"20 "32FT3520 "€2,511.30
HOFFMAN A24H2408ALLP metallikytkentärasiakotelo 24 "korkeus x 24" W x 8 "syvyys | AG2QWV 32FD05 A24H2408ALLP8"24 "32FT4424 "€3,237.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A20H1606ALLP Metallinen kytkentärasian kotelo 20" Korkeus x 16" L x 6" Syvyys
€2,351.93 / yksikkö