HOFFMAN A16H1206ALLP metallikytkentärasiakotelo 16 korkeus x 12 W x 6 syvyys | AG2QWQ 32FD01

HOFFMAN A16H1206ALLP Metallinen kytkentärasian kotelo 16" Korkeus x 12" L x 6" Syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QWQ Malli: A16H1206ALLPRistiviite: 32FD01

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,915.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriAlumiini
Syvyys6"
Kotelon kannen ominaisuudetHakka ja niitti lukitusta varten
Kotelon kannen tyyppiSaranoitu puristin
Suorittaa loppuunHarjattu
TiivisteNeopreeni
Korkeus16 "
Sisäpaneeli32FT25
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliAlumiini
Metallimittari12
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R, 4, 4X, 12
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A16H1608ALLP metallikytkentärasiakotelo 16 "korkeus x 16" leveys x 8 tuumaa | AG2QWR 32FD02 A16H1608ALLP8"16 "32FT2816 "€2,352.05
HOFFMAN A20H1606ALLP metallikytkentärasiakaappi 20 "korkeus x 16" leveys x 6 tuumaa | AG2QWT 32FD03 A20H1606ALLP6"20 "32FT3116 "€2,351.93
HOFFMAN A20H2006ALLP Metallinen kytkentärasiakotelo 20" Korkeus x 20" L x 6" Syvyys | AG2QWU 32FD04 A20H2006ALLP6"20 "32FT3520 "€2,511.30
HOFFMAN A24H2408ALLP metallikytkentärasiakotelo 24 "korkeus x 24" W x 8 "syvyys | AG2QWV 32FD05 A24H2408ALLP8"24 "32FT4424 "€3,237.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A16H1206ALLP Metallinen kytkentärasian kotelo 16" Korkeus x 12" L x 6" Syvyys
€1,915.63 / yksikkö