HOFFMAN A1412NF metallikytkentärasiakotelo 14 tuuman korkeus x 6 tuuman syvyysseinä | AG2RCD 32FE38

HOFFMAN A1412NF Metallinen kytkentärasian kotelo 14 tuuman korkeus x 6 tuuman syvyys seinä

Varastossa
Tuote: AG2RCD Malli: A1412NFRistiviite: 32FE38

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€470.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys6"
Kotelon kannen ominaisuudetPikalukitus
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus14 "
Sisäpaneeli32FR80
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 12, 13
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.875
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A1008NF metallisen liitäntäkotelon kotelo 10 tuuman korkeus x 4 tuuman syvyysseinä | AG2RCB 32FE36 A1008NF4"10 "32FR678"€296.63
HOFFMAN A1210NF metallikytkentärasiakotelo 12 tuuman korkeus x 5 tuuman syvyysseinä | AG2RCC 32FE37 A1210NF5"12 "32FR6310 "€392.82
HOFFMAN A604NF -metallikytkentärasiakotelo 6 tuuman korkeus x 4 tuuman leveä seinä | AG2RCF 32FE40 A604NF3"6"32FR894"€200.00
HOFFMAN A606NF -metallikytkentärasiakotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveä seinä | AG2RCG 32FE41 A606NF4"6"32FR666"€220.92
HOFFMAN A806NF metallisen liitäntäkotelon kotelo 8 tuuman korkeus x 6 tuuman leveä seinä | AG2RCH 32FE42 A806NF3.5 "8"32FR936"€240.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A1412NF Metallinen kytkentärasian kotelo 14 tuuman korkeus x 6 tuuman syvyys seinä
€470.57 / yksikkö