EATON GH195 AQP -sarjan kaksoispunoksiset hydrauliletkut


Eaton GH195 AQP -sarjan kaksoispunos hydrauliletkuja käytetään öljyn ja palonkestävän hydraulinesteen, polttoaineen ja voiteluaineiden siirtämiseen teollisissa ja kaupallisissa järjestelmissä.

Suodattaa
Kansiomateriaali: AQP laajennus , Vahvistus: 2 lankalanka , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: -40 - 302 F , Putken materiaali: AQP laajennus , Tyyppi: Pääosa
TyyliMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta (ei alv)
A
GH195-4-50
41 / 4 "50ft.0.53 "4"5800 PSI€1,248.02
A
GH195-4-R500
41 / 4 "500, useita pituuksia0.53 "4"5800 PSI€10,312.84
A
GH195-6-50
63 / 8 "50ft.0.69 "5"5000 psi€1,436.45
A
GH195-6-R500
63 / 8 "500, useita pituuksia0.69 "5"5000 psi€12,406.58
A
GH195-8-50
81 / 2 "50ft.0.81 "7"4250 PSI€1,432.08
A
GH195-8-R500
81 / 2 "500, useita pituuksia0.81 "7"4250 PSI€14,829.08
A
GH195-10-50
105 / 8 "50ft.1.65 "8"3250 PSI€1,720.58
A
GH195-10-250
105 / 8 "250, useita pituuksia0.93 "8"3250 PSI€8,530.59
A
GH195-12-50
123 / 4 "50ft.1.1 "9.5 "3000 psi€2,289.55
A
GH195-12-250
123 / 4 "250, useita pituuksia1.1 "9.5 "3000 psi€10,105.24
A
GH195-16-50
161"50ft.1.42 "12 "2500 psi€2,917.15
A
GH195-16-150
161"150, useita pituuksia1.42 "12 "2500 psi€7,353.99
A
GH195-20-50
201-1 / 4 "50ft.1.65 "16.5 "2250 PSI€4,014.43
A
GH195-24-50
241-1 / 2 "50ft.2.03 "20 "1750 psi€4,481.62
A
GH195-32-50
322"50ft.2.53 "25 "1500 psi€5,935.11

Ominaisuudet

  • Niissä on kaksilankainen punosvahvike, joka antaa lisätukea korkeissa paineissa, jos letkun kansi on vaurioitunut tai ulkopunos on ruostunut.
  • Niissä on TTC (Through-The-Cover) -tyyppiset liittimet, jotka mahdollistavat helpon tunnistamisen puristusprosessia varten öljytiiviin tiivistyksen aikaansaamiseksi.
  • Näissä joustavissa letkuissa on hiiliteräksinen letkuvahvistus ja AQP-elastomeerirakenne, jotka takaavat rakenteellisen jäykkyyden ja kyvyn kestää jopa 302 asteen lämpötiloja.

Standardit ja hyväksynnät

  • DNV
  • MSHA
  • EN853 2SN
  • SAE 100R2AT; Tyypit
  • ISO 1436-1; Tyyppi 2SN
  • ABS
  • BV

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hyötyä laylineistä on letkuissa?

Eaton GH195 AQP -sarjan hydrauliletkuissa on kohokuvioitu layline, jonka avulla käyttäjät voivat lukea kuvakkeet ja tärkeät letkutiedot yhdellä silmäyksellä.

Mitä letkuissa punominen on?

Näiden letkujen punos on tehty kutomalla hiiliteräslankoja joustavan letkun kehälle, jotta ne eivät veny äärimmäisissä paineissa ja korkeissa lämpötiloissa. Tämä varmistaa paremman joustavuuden tiukoissa mutkissa ja parantaa murtumiskestävyyttä.

Kuinka vaihtaa hydrauliletku?

  • Vapauta aina paine hydraulijärjestelmästä, koska ylijäämäpaine voi aiheuttaa vammoja hydraulinesteen suihkuttamisesta.
  • Irrota suojus letkun kiinnityksestä.
  • Puhdista liittimet letkun molemmilta puolilta.
  • Ruuvaa liittimet irti jakoavaimella.
  • Vaihda vaurioitunut letku ja asenna uusi.
  • Kierrä letkun liitin takaisin noudattamalla yllä olevia ohjeita.
  • Testaa hydraulijärjestelmät matalassa paineessa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?