Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A604NF -metallikytkentärasiakotelo 6 tuuman korkeus x 4 tuuman leveä seinä | AG2RCF 32FE40

HOFFMAN A604NF Metallinen kytkentärasian kotelo, 6 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys seinä

Varastossa
Tuote: AG2RCF Malli: A604NFRistiviite: 32FE40

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys3"
Kotelon kannen ominaisuudetPikalukitus
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus6"
Sisäpaneeli32FR89
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 12, 13
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2285
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A1008NF metallisen liitäntäkotelon kotelo 10 tuuman korkeus x 4 tuuman syvyysseinä | AG2RCB 32FE36 A1008NF4"10 "32FR678"€296.63
HOFFMAN A1210NF metallikytkentärasiakotelo 12 tuuman korkeus x 5 tuuman syvyysseinä | AG2RCC 32FE37 A1210NF5"12 "32FR6310 "€392.82
HOFFMAN A1412NF metallikytkentärasiakotelo 14 tuuman korkeus x 6 tuuman syvyysseinä | AG2RCD 32FE38 A1412NF6"14 "32FR8012 "€470.57
HOFFMAN A606NF -metallikytkentärasiakotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveä seinä | AG2RCG 32FE41 A606NF4"6"32FR666"€220.92
HOFFMAN A806NF metallisen liitäntäkotelon kotelo 8 tuuman korkeus x 6 tuuman leveä seinä | AG2RCH 32FE42 A806NF3.5 "8"32FR936"€240.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A604NF Metallinen kytkentärasian kotelo, 6 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys seinä
€200.00 / yksikkö