HOFFMAN A121236RT liukukannen johdotuskaukalo 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH3HLC 32FP02

HOFFMAN A121236RT Slip-On kansi johdotuksen kouru 12 tuumaa leveys x 12 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH3HLC Malli: A121236RTRistiviite: 32FP02

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€933.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdotuskaukalo
päällinenNauhaton
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
Korkeus12 "
Pituus3ft.
MateriaaliTeräs
NEMA-luokitus3R
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)32.39
Laivan pituus (cm)94.62
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman: Poistoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HOFFMAN A121224RT liukukannen johdotuskaukalo 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH3HLB 32FP01 A121224RT12 "2"12 "€660.02
HOFFMAN A121248RT liukukannen johdotuskaukalo 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH3HLD 32FP03 A121248RT12 "4ft.12 "€1,079.94
HOFFMAN A121272RT liukukannen johdotuskaukalo 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH3HLE 32FP04 A121272RT12 "6"12 "€1,427.93
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A4412RT liukukannen johdotuskaukalo 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HLF 32FP05 A4412RT4"1"4"€129.85
HOFFMAN A4424RT liukukannen johdotuskaukalo 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HLG 32FP06 A4424RT4"2"4"€189.92
HOFFMAN A4436RT liukukannen johdotuskaukalo 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HLH 32FP07 A4436RT4"3ft.4"€242.25
HOFFMAN A4448RT liukukannen johdotuskaukalo 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HLJ 32FP08 A4448RT4"4ft.4"€297.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A121236RT Slip-On kansi johdotuksen kouru 12 tuumaa leveys x 12 tuumaa korkeus
€933.37 / yksikkö