GRAINGER U04008.112.0900 Hex Structural Bolt 1-1/8 9 Inch Length Carbon Steel, 5PK | AG2GUB 31JL34

GRAINGER U04008.112.0900 kuusiorakennepultti 1-1/8 9 tuumaa pitkä hiiliteräs, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2GUB Malli: U04008.112.0900Ristiviite: 31JL34

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€227.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA490
Pää Dia.1-13 / 16 "
Pään korkeus11 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus9"
Rockwellin kovuusC25 - C34 / C19 - C30
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.525
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152065

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U04008.112.0900 kuusiorakennepultti 1-1/8 9 tuumaa pitkä hiiliteräs, 5PK
€227.63 /pakkaus