HOFFMAN A4436RT liukukannen johdotuskaukalo 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HLH 32FP07

HOFFMAN A4436RT Slip-On kansi johdotuksen kouru 4 tuumaa leveys x 4 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH3HLH Malli: A4436RTRistiviite: 32FP07

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€242.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdotuskaukalo
päällinenNauhaton
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
Korkeus4"
Pituus3ft.
MateriaaliTeräs
NEMA-luokitus3R
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1065
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)13.34
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman: Poistoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HOFFMAN A121224RT liukukannen johdotuskaukalo 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH3HLB 32FP01 A121224RT12 "2"12 "€660.02
HOFFMAN A121236RT liukukannen johdotuskaukalo 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH3HLC 32FP02 A121236RT12 "3ft.12 "€933.37
HOFFMAN A121248RT liukukannen johdotuskaukalo 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH3HLD 32FP03 A121248RT12 "4ft.12 "€1,079.94
HOFFMAN A121272RT liukukannen johdotuskaukalo 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH3HLE 32FP04 A121272RT12 "6"12 "€1,427.93
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A4412RT liukukannen johdotuskaukalo 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HLF 32FP05 A4412RT4"1"4"€129.85
HOFFMAN A4424RT liukukannen johdotuskaukalo 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HLG 32FP06 A4424RT4"2"4"€189.92
HOFFMAN A4448RT liukukannen johdotuskaukalo 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HLJ 32FP08 A4448RT4"4ft.4"€297.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A4436RT Slip-On kansi johdotuksen kouru 4 tuumaa leveys x 4 tuumaa korkeus
€242.25 / yksikkö