WOODHEAD 1300061653 yksipäinen johtosarja, 6 napaa, naaras ja saha, 16 AWG, PVC, kaapeli, 1.83 m

Tuote: CH2UFT Malli: 1300061653Ristiviite: 106001A01F060
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin halkaisija0.54 "
Kaapelivaipan väriKeltainen
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Kaapelin pituus6 ft.
Kaapelin tyyppiSTOOW
YhteystiedotKupariseos
Kytkimen tyyppikierteitetyt
kiilauraYksi
Napojen lukumäärä6
Suuntautuminen90 tutkinto
PlatingKulta
Lämpötila-alue-20 - 105 astetta C
TyyppiNainen
Langan koko (AWG)16

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpötila-alueKaapelin halkaisijaKaapelivaipan materiaaliTyyppiKaapelin pituusKaapelin tyyppiYhteystiedotNapojen lukumääräHinta
WOODHEAD 1300061376 Johdinsarja, 5 -napainen, naaras, 2 m, 90 astetta, 16/5 koko, PVC | CG9WQY 105001A01M020 1300061376---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300061378 Johdinsarja, 5 -napainen, naaras, 6 m, 90 astetta, 16/5 koko, PVC | CG9WRC 105001A01M060 1300061378---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300061377 Johdinsarja, 5 -napainen, naaras, 5 m, 90 astetta, 16/5 koko, PVC | CG9WRE 105001A01M050 1300061377---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300061379 Johdinsarja, 5 -napainen, naaras, 9 m, 90 astetta, 16/5 koko, PVC | CG9WRF 105001A01M090 1300061379---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300061391 Johdinsarja, 5 -napainen, naaras, 6 jalkaa, 90 astetta, 18/5 koko, PVC | CG9WRG 105001A03F060 1300061391---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300061390 Johdinsarja, 5 -napainen, naaras, 3 jalkaa, 90 astetta, 18/5 koko, PVC | CG9WRJ 105001A03F030 1300061390---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300061380 Johdinsarja, 5 -napainen, naaras, 10 m, 90 astetta, 16/5 koko, PVC | CG9WRL 105001A01M100 1300061380---------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300061653 yksipäinen johtosarja, 6 napaa, naaras ja saha, 16 AWG, PVC, kaapeli, 1.83 m