MIG-hitsausta (metallin inert kaasu) käytetään yleensä paksuille ja raskaille materiaaleille. Siinä käytetään kuluvaa lankaa, joka toimii sekä elektrodina että täyteaineena. Hobart 500559 kannettava langansyöttöhitsauskone on suunniteltu hitsaustöihin huolto-, rakennus-, vuokraus-, autokori-, maatila- ja monissa muissa kaupallisissa sovelluksissa.
Ominaisuudet:
- Siinä on viisiasentoinen jännitteensäätö, joka mahdollistaa valokaaren hienosäädön eri materiaaleille ja paksuuksille.
- Sen Quick Select -käyttötelassa on kolme uraa, kaksi erikokoiselle umpilangalle ja kolmas täytelangalle, mikä tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa.
- Tämä Hobart 500559 MIG-hitsauskonetta voidaan käyttää pienten tai suurten lankakelojen kanssa hitsaustarpeiden mukaan.
- Siinä on napaisuuden vaihtoominaisuus kiinteiden tai putkimaisten johtojen napaisuuden muuttamiseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mihin käyttömäärä viittaa?
V. Käyttöjakso tai tehojakso on bitti jaksosta, jossa järjestelmä on mukana. Hobart MIG -hitsauskoneen hyötysuhde on 20 %.
K. Voidaanko Hobart 500559 -hitsauskonetta käyttää sekä paksujen että ohuiden materiaalien kanssa?
V. Se voi hitsata ohuita materiaaleja (jopa 1/4 tuumaa) yhdellä kertaa ja paksumpia materiaaleja useilla hitsauksilla.
K. Liittyykö HOBART 500559 MIG -hitsauskone tavalliseen pistorasiaan?
V. Kyllä, se voidaan kytkeä tavalliseen pistorasiaan (max 140A).