HOBART 500553 Mig-hitsaaja, kämmenlaite 115 / 230vac | AA6HPD 13Z833

HOBART 500553 Mig Welder Handheld 115/230vac

Varastossa
Tuote: AA6HPD Malli: 500553Ristiviite: 13Z833

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,122.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMIG-hitsaaja
Työjakso20% / 30%
Hz60
panos20 / 24A
Tulojännite115 / 230 VAC
Materiaalin paksuus24 ga. 3/8 "
Materiaalin paksuus Mieto teräs24 ga. 3/8 "
Lähtöalue25 - 140 A DC / 25 - 210 A DC
Kokonaissyvyys19.5 "
Kokonaiskorkeus12.38 "
kokonaisleveys10.625 "
Vaihe1
Nimellisteho90A @ 19VDC / 150A @ 23VDC
Hitsattu materiaaliMieto teräs, ruostumaton teräs ja alumiini (valinnainen lankapistooli)
HitsausprosessitMIG / Flux-ydin
Langan koko0.023 "- 0.045"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.87
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8515800080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Materiaalin paksuus alumiinia (18 ga. - 1/4")
    • Siirrettävyys (kannettava kannettava)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöjaksoTulojänniteLangan kokoHinta
HOBART 500554 Mig-hitsaaja, kämmenlaite 230vac AA6HPE 13Z834 50055430%230 VAC0.023 "- 0.045"€1,802.01
HOBART 500559 MIG-hitsauskone, Käsittelijä 140-sarja, Teräs, 115 V, 20 % Käyttösuhde | AD9PLR 4TY18 50055920%115 VAC0.024 ", 0.030", 0.035 ", virtaus 0.035"€1,260.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOBART 500553 Mig Welder Handheld 115/230vac
€2,122.72 / yksikkö