HECK INDUSTRIES WFSS10 Shrinker/Stricher Steel 2 tuumaa 18 Gauge | AF9NYK 30NX68

HECK INDUSTRIES WFSS10 Shrinker/Stcher Steel 2 tuumaa 18 Gauge

Varastossa
Tuote: AF9NYK Malli: WFSS10Ristiviite: 30NX68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€329.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKutistin / paarit
Taivutuspituus (tuumaa)2
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)18
rakentaminenTeräs
KuollaTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.003
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8463900060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Laatikon syvyys (tuumaa) (1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HECK INDUSTRIES WFSS10 Shrinker/Stcher Steel 2 tuumaa 18 Gauge
€329.07 / yksikkö