Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860H jakaja 81 kennoinen 9 x 9 - pakkaus 12 | AF2BCL 6PTH4

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860H jakaja 81 kenno 9 x 9 - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2BCL Malli: HS2860HRistiviite: 6PTH4

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€40.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakaja
VäriValkoinen
MateriaaliPahvi
Maks. Lämpötila Alue (F)120
Min. Lämpötila Luokitus-196
Kokonaiskorkeus1.5 "
Kokonaispituus5.25 "
kokonaisleveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi4823908600
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPkg. MääräHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860P 16 solunjakaja 50 ml putket - pakkaus 10 | AE9YPQ 6NUF3 HS2860P2.75 "5.25 "5.25 "10€36.84
Tarjouspyyntö
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860Q 36 solunjakaja 15 ml putket - 10 kpl pakkaus | AE9YPR 6NUF4 HS2860Q2.75 "5.75 "5.75 "10€53.87
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860E jakaja 100 kennoinen 10 x 10 - pakkaus 12 | AF2BCK 6PTH3 HS2860E1.5 "5.25 "5.25 "12€49.55
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860F jakaja 64 solua - 12 kpl pakkaus | AF2BCM 6PTH5 HS2860F1.5 "5.25 "5.25 "12€53.47
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860G -jakaja 49 kennoinen 7 x 7 - pakkaus 12 | AF2BCN 6PTH6 HS2860G1.5 "5.25 "5.25 "12€40.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860H jakaja 81 kenno 9 x 9 - 12 kpl pakkaus
€40.01 /pakkaus