IRONCLAD Framer Fingerless Dexterity Gloves


Rautapäällysteisiä kehyskäsineitä käytetään kehystys-, puusepän- ja rakennustehtävissä käsien suojaamiseksi iskuilta, leikkauksilta ja hankauksilta säilyttäen samalla kätevyyden ja otteen hallinnan. Ne tarjoavat suojaa ja parantavat yksilöiden suorituskykyä suojaamaan käsiä mahdollisilta vaaroilta.

Suodattaa
Taustamateriaali: Joustava joustava nailon , Sulkemistapa: Koukku ja silmukka , Väri: Musta , Sormetyyli: 3/4 Peukalo / Hakemisto / Keskisormi , rystysten pehmustemateriaali: TPR , Palm Rakentaminen: Yksikerroksiset saumattomat / ommellut Duraclad (TM) -laastarit , Palm materiaali: keinonahka , Alaluokka: rakentaminen
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
FUG2-06-XXL
2XL€26.17
A
FUG2-04-L
L€26.17
A
FUG2-03-M
M€26.17
A
FUG2-02-S
S€26.17
A
FUG2-05-XL
XL€26.17

Framer Fingerless Dexterity Gloves

Ironclad framer -tehtäväkohtaiset käsineet suojaavat kädet siruilta, naulilta ja hankauksilta ja tarjoavat vahvan suojan mahdollisia vammoja vastaan. Nämä käsineet ovat ihanteellisia kehystys-, katto- ja puusepäntöihin, joissa tarkkuus, ketteryys ja käsien suojaus ovat välttämättömiä.

Ominaisuudet

  • Ironclad framer -tehtäväkohtaisissa käsineissä on koukku-silmukkamansetti säädettävän ja turvallisen istuvuuden takaamiseksi, mikä varmistaa roskien poistumisen tehtävien aikana.
  • Näissä käsineissä on synteettinen nahkainen kämmen, joka tarjoaa kestävyyden ja turvallisen otteen, joka on ihanteellinen puusepäntöihin.
  • Niiden ANSI/ISEA-pistovoimaluokitus on 50 N, mikä osoittaa niiden vankan pistonkestävyyden teräviä esineitä vastaan.
  • Nämä käsineet tarjoavat osittaisen sormenpeiton, mikä on tasapainossa suojan ja tarkkuuden välillä, mikä on välttämätöntä yksityiskohtaisissa tehtävissä.
  • Ne tarjoavat TPR-nivelsuojan, joka suojaa rystysten iskuilta.
  • Nämä käsineet ovat lateksittomia, joten ne sopivat lateksille herkille henkilöille, mikä lisää mukavuutta ja turvallisuutta.
  • Niissä on vahvistetut kämmenet, jotka lisäävät suojaa korkean stressin alueilla.

Usein kysytyt kysymykset

Onko Raptor Supplies tarjota muita tehtäväkohtaisia ​​mekaniikkakäsineitä?

Kyllä, asiakkaat voivat valita Ironcladin raskas hyöty ja laatikon käsittelijä tehtäväkohtaiset käsineet raskaiden käyttömateriaalien ja laatikoiden käsittelyyn.

Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa framer-tehtäväkohtaisia ​​käsineitä?

  • Tunnista tietyt tehtävät, joita suoritat kehystäjänä.
  • Valitse käsineet, jotka tarjoavat riittävän suojan iskuja, viiltoja ja hankausta vastaan.
  • Valitse käsineet, jotka mahdollistavat tarkat liikkeet ja otteen hallinnan.
  • Valitse kestäviä materiaaleja, kuten nahkaa tai synteettisiä sekoituksia pitkäikäisyyden takaamiseksi.
  • Varmista tiukka istuvuus liukastumisen estämiseksi ja mukavuuden lisäämiseksi.
  • Etsi vahvistettuja alueita korkean jännityksen vyöhykkeiltä pidentääksesi kestävyyttä.
  • Harkitse käsineitä, joissa on tuuletusominaisuudet ylikuumenemisen estämiseksi.
  • Tarkista, ovatko käsineet yhteensopivia kosketusnäyttöjen tai muiden laitteiden kanssa.

Kuinka puhdistan ja huoltan Ironclad framer -tehtäväkohtaiset käsineet?

  • Ravista roskat ja lika käsineistä jokaisen käyttökerran jälkeen.
  • Pese käsineet käsin kylmässä vedessä miedolla saippualla.
  • Hankaa pinttyneet tahrat varovasti pehmeällä harjalla.
  • Huuhtele huolellisesti saippuajäämien poistamiseksi.
  • Ilmakuivaa käsineet poissa suorasta auringonvalosta tai lämmönlähteistä.
  • Vältä konepesua tai kuivaamista vaurioiden välttämiseksi.
  • Levitä ajoittain nahkahoitoainetta kämmenen alueelle.
  • Säilytä käsineitä viileässä ja kuivassa paikassa niiden eheyden säilyttämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?