LÄMMÄVAUNU DG400 Kannettava kaasulämmitin, kaksoispolttoaine 400000 Btuh | AA3YZP 11Z968

HEAT WAGON DG400 kannettava kaasulämmitin, kaksoispolttoaine 400000 Btuh

Varastossa
Tuote: AA3YZP Malli: DG400Ristiviite: 11Z968

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,645.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava kaasulämmitin
Ilmavirta4120 cfm
Vahvistimet AC8
BtuH-lähtö400,000
Sisäänrakennettu termostaattiEi
Johdon pituus12 "
Polttoaineen määrä4.3 gph LP, 404 ov. ft / h NG
KaasutyyppiLP / NG
Lämmitysalue40,000 sq ft.
Korkeus39 "
Hz60
Pituus61 "
Min. Sylinterin koko500 gal. - 2000 paunaa
NEMA-pistokkeen määritykset5-15
Turvallisuus OminaisuudetYlikuumenemisraja, ilmakytkin, liekkitunnistin
Jännite120
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 102.51
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7322900015
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaVahvistimet ACBtuH-lähtöJohdon pituusKorkeusPituusLeveysHinta
HEAT WAGON DG250 -kannettava kaksoispolttoaine | AA3YZN 11Z967 DG2502766 cfm5241,000/255,00012 "36 "45 "31 "€3,669.17
HEAT WAGON VG400 -kannettava kaasulämmitin, kaksoispolttoaine 400000 Btuh | AE6BCQ 5PFW5 VG4002100 cfm10400,00036 "45 "60 "24 "€10,935.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEAT WAGON DG400 kannettava kaasulämmitin, kaksoispolttoaine 400000 Btuh
€4,645.24 / yksikkö