HEAT WAGON DG250 -kannettava kaksoispolttoaine | AA3YZN 11Z967

HEAT WAGON DG250 kannettava kaasulämmitin, kaksoispolttoaine

Varastossa
Tuote: AA3YZN Malli: DG250Ristiviite: 11Z967

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,669.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava kaasulämmitin
Ilmavirta2766 cfm
Vahvistimet AC5
BtuH-lähtö241,000/255,000
Sisäänrakennettu termostaattiEi
Johdon pituus12 "
Polttoaineen määrä2.3 gph LP, 255 ov. ft / h NG
KaasutyyppiLP / NG
Lämmitysalue12,500 sq ft.
Korkeus36 "
Hz60
Pituus45 "
Min. Sylinterin koko500 gal. - 2000 paunaa
NEMA-pistokkeen määritykset5-15
Turvallisuus OminaisuudetYlikuumenemisraja, ilmakytkin, liekkitunnistin
Jännite120
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.57
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi7322900015
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaVahvistimet ACBtuH-lähtöJohdon pituusKorkeusPituusLeveysHinta
LÄMMÄVAUNU DG400 Kannettava kaasulämmitin, kaksoispolttoaine 400000 Btuh | AA3YZP 11Z968 DG4004120 cfm8400,00012 "39 "61 "34 "€4,645.24
HEAT WAGON VG400 -kannettava kaasulämmitin, kaksoispolttoaine 400000 Btuh | AE6BCQ 5PFW5 VG4002100 cfm10400,00036 "45 "60 "24 "€10,935.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEAT WAGON DG250 kannettava kaasulämmitin, kaksoispolttoaine
€3,669.17 / yksikkö