HEAT WAGON VG400 -kannettava kaasulämmitin, kaksoispolttoaine 400000 Btuh | AE6BCQ 5PFW5

HEAT WAGON VG400 kannettava kaasulämmitin, kaksoispolttoaine 400000 Btuh

Varastossa
Tuote: AE6BCQ Malli: VG400Ristiviite: 5PFW5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,935.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava kaasulämmitin
Ilmavirta2100 cfm
Ilman lämpötila Nouse200-astetta F
Vahvistimet AC10
BtuH-lähtö400,000
Sisäänrakennettu termostaattiKyllä
Johdon pituus36 "
Polttoaineen määrä19 paunaa / tunti
KaasutyyppiLP / NG
Lämmitysalue64,000 sq ft.
Korkeus45 "
Hz60
Pituus60 "
Min. Sylinterin koko500 gal. - 2000 paunaa
NEMA-pistokkeen määritykset5-15
Turvallisuus OminaisuudetLiekinsuojaus, ylikuumenemisraja, ilmavirran kytkin
Jännite120
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 244.49
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)175.26
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi7322900015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaVahvistimet ACBtuH-lähtöJohdon pituusKorkeusPituusLeveysHinta
HEAT WAGON DG250 -kannettava kaksoispolttoaine | AA3YZN 11Z967 DG2502766 cfm5241,000/255,00012 "36 "45 "31 "€3,669.17
LÄMMÄVAUNU DG400 Kannettava kaasulämmitin, kaksoispolttoaine 400000 Btuh | AA3YZP 11Z968 DG4004120 cfm8400,00012 "39 "61 "34 "€4,645.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEAT WAGON VG400 kannettava kaasulämmitin, kaksoispolttoaine 400000 Btuh
€10,935.12 / yksikkö