Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD YS20150T Y-siivilä 1 1/2 tuuman kierteiliitäntä | AC8MFW 3CET5

HAYWARD YS20150T Y-siivilä 1 1/2 tuuman kierreliitäntä

Varastossa
Tuote: AC8MFW Malli: YS20150TRistiviite: 3CET5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€747.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-Siivilä
YhteysKierre
Korkeus5.81 "
MateriaaliCPVC
Max. Paine150 psi
Näytön koko1 / 32 "
TiivistäFPM
Koko1.5 "
Leveys2.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden tyyppiKorkeusMateriaaliLeveysHinta
HAYWARD YS10150T Y-siivilä 1 1/2 tuuman kierteinen | AC8MCP 3CED2 YS10150Tkierteitetyt-5.85 "PVC2.94 "€275.45
HAYWARD YS10150S Y-siivilä 1 1/2 tuuman hylsy | AC8MCR 3CED4 YS10150SPistorasiaPistorasia5.85 "PVC2.94 "€282.80
HAYWARD YS00150T Y-siivilä 1 1/2 tuuman kierteinen kirkas PVC | AC8MEE 3CEH3 YS00150Tkierteitetytkierteitetyt5.85 "Kirkas PVC2.94 "€276.62
HAYWARD YS00150S Y-siivilä 1 1/2 tuuman hylsy kirkas Pvc | AC8MEG 3CEH5 YS00150SPistorasia-5.85 "Kirkas PVC2.94 "€276.89
HAYWARD YS10150TU Y-siivilä 1 1/2 tuumaa True Union Pvc | AC8MEX 3CEN9 YS10150TUkierteitetyt-5.85 "PVC2.94 "€320.99
HAYWARD YS20150S Y-siivilä 1 1/2 tuuman pistokeliitäntä | AC8MFU 3CET3 YS20150SPistorasia-5.81 "CPVC2.63 "€745.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD YS20150T Y-siivilä 1 1/2 tuuman kierreliitäntä
€747.02 / yksikkö