HYVÄKSYTTY Myyjä H104 3 / 8x10 kierretanko kulta sinkitty 3 / 8-16x10 jalkaa | AB9ZXW 2HAP6

APPROVED VENDOR H104 3/8x10 kierretanko kultasinkitty 3/8-16x10 jalkaa

Tuote: AB9ZXW Malli: H104 3/8x10Ristiviite: 2HAP6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€21.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2
VäriKulta
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus10ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus60,915 paunaa.
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 8-16
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus40,053 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)0.97
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)0.97
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR H104 3/8x10 kierretanko kultasinkitty 3/8-16x10 jalkaa
€21.66 / yksikkö