Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON JGS3150FAG G Molded Case Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä Thermal | AG8QEG 46MY64

EATON JGS3150FAG G Valettu kotelo Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä lämpö

Varastossa
Tuote: AG8QEG Malli: JGS3150FAGRistiviite: 46MY64

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,500.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria150A
KehystyyppiJG
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)10.49
Laivan pituus (cm)9.07
Laivan leveys (cm)10.49

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaHinta
EATON JGE3100FAG G Molded Case Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä lämpö | AG8QDR 46MY53 JGE3100FAG25 kAIC @ 480 V100A€2,998.96
EATON JGE3150FAG G Molded Case Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä Thermal | AG8QDU 46MY54 JGE3150FAG25 kAIC @ 480 V150A€2,994.60
EATON JGE3175FAG G Molded Case Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä Thermal | AG8QDV 46MY55 JGE3175FAG25 kAIC @ 480 V175A€3,062.31
EATON JGE3200FAG G Molded Case Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä Thermal | AG8QDW 46MY56 JGE3200FAG25 kAIC @ 480 V200A€3,259.80
EATON JGE3250FAG G Molded Case Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä Thermal | AG8QDY 46MY57 JGE3250FAG25 kAIC @ 480 V250A€1,724.30
EATON JGH3100FAG G Molded Case Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä lämpö | AG8QDZ 46MY58 JGH3100FAG65 kAIC @ 480 V100A€2,338.27
EATON JGH3150FAG G Täydellinen Molded Case Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä Thermal | AG8QEB 46MY59 JGH3150FAG65 kAIC @ 480 V150A€7,803.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON JGS3150FAG G Valettu kotelo Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä lämpö
€1,500.44 / yksikkö