Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD YS10150T Y-siivilä 1 1/2 tuuman kierteinen | AC8MCP 3CED2

HAYWARD YS10150T Y-siivilä 1 1/2 tuuman kierre

Varastossa
Tuote: AC8MCP Malli: YS10150TRistiviite: 3CED2
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
€275.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-Siivilä
Puhallusportti (NPT)1-1 / 2 "
Yhteyskierteitetyt
Korkeus5.85 "
MateriaaliPVC
Max. Paine150 psi
NäytönPVC
Näytön koko1 / 32 "
TiivistäFPM
Koko1.5 "
Leveys2.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.783
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden tyyppiKorkeusMateriaaliLeveysHinta
HAYWARD YS10150S Y-siivilä 1 1/2 tuuman hylsy | AC8MCR 3CED4 YS10150SPistorasiaPistorasia5.85 "PVC2.94 "€282.80
HAYWARD YS00150T Y-siivilä 1 1/2 tuuman kierteinen kirkas PVC | AC8MEE 3CEH3 YS00150Tkierteitetytkierteitetyt5.85 "Kirkas PVC2.94 "€276.62
HAYWARD YS00150S Y-siivilä 1 1/2 tuuman hylsy kirkas Pvc | AC8MEG 3CEH5 YS00150SPistorasia-5.85 "Kirkas PVC2.94 "€276.89
HAYWARD YS10150TU Y-siivilä 1 1/2 tuumaa True Union Pvc | AC8MEX 3CEN9 YS10150TUkierteitetyt-5.85 "PVC2.94 "€320.99
HAYWARD YS20150S Y-siivilä 1 1/2 tuuman pistokeliitäntä | AC8MFU 3CET3 YS20150SPistorasia-5.81 "CPVC2.63 "€745.78
HAYWARD YS20150T Y-siivilä 1 1/2 tuuman kierteiliitäntä | AC8MFW 3CET5 YS20150TKierre-5.81 "CPVC2.63 "€747.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD YS10150T Y-siivilä 1 1/2 tuuman kierre
€275.45 / yksikkö