Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD YS10150TU Y-siivilä 1 1/2 tuumaa True Union Pvc | AC8MEX 3CEN9

HAYWARD YS10150TU Y-siivilä 1 1/2 tuuman True Union PVC

Varastossa
Tuote: AC8MEX Malli: YS10150TURistiviite: 3CEN9
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
€320.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-Siivilä
Puhallusportti (NPT)1-1 / 2 "
Yhteyskierteitetyt
Korkeus5.85 "
MateriaaliPVC
Max. Paine150 psi
NäytönPVC
Näytön koko1 / 32 "
TiivistäFPM
Koko1.5 "
TyyppiTodellinen unioni
Leveys2.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden tyyppiKorkeusMateriaaliLeveysHinta
HAYWARD YS10150T Y-siivilä 1 1/2 tuuman kierteinen | AC8MCP 3CED2 YS10150Tkierteitetyt-5.85 "PVC2.94 "€275.45
HAYWARD YS10150S Y-siivilä 1 1/2 tuuman hylsy | AC8MCR 3CED4 YS10150SPistorasiaPistorasia5.85 "PVC2.94 "€282.80
HAYWARD YS00150T Y-siivilä 1 1/2 tuuman kierteinen kirkas PVC | AC8MEE 3CEH3 YS00150Tkierteitetytkierteitetyt5.85 "Kirkas PVC2.94 "€276.62
HAYWARD YS00150S Y-siivilä 1 1/2 tuuman hylsy kirkas Pvc | AC8MEG 3CEH5 YS00150SPistorasia-5.85 "Kirkas PVC2.94 "€276.89
HAYWARD YS20150S Y-siivilä 1 1/2 tuuman pistokeliitäntä | AC8MFU 3CET3 YS20150SPistorasia-5.81 "CPVC2.63 "€745.78
HAYWARD YS20150T Y-siivilä 1 1/2 tuuman kierteiliitäntä | AC8MFW 3CET5 YS20150TKierre-5.81 "CPVC2.63 "€747.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD YS10150TU Y-siivilä 1 1/2 tuuman True Union PVC
€320.99 / yksikkö