HAWS 7656WCSM Silmien / kasvojen pesulaboratorion vedettävä seinä | AG9CHR 16D397

HAWS 7656WCSM Silmien/kasvojen pesulaboratorio, alas vedettävä seinä

Varastossa
Tuote: AG9CHR Malli: 7656WCSMRistiviite: 16D397

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,674.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHumpuuki
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Silmänpesu aktivoituuVedä kahva
Eyewash Bowl -materiaaliEi kulhoa
AsennusmateriaaliMessinki
PäämateriaaliABS Plastic
Korkeus32.5 "
AsennusSeinä
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.8175
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)24.38
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Silmienhuuhtelu: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVäriSyvyysAsennusLeveysSilmänpesu aktivoituuAsennusmateriaaliKoko kokoaminenHinta
HAWS 7620 silmänpesuhanan kiinnitys 3-1 / 2 leveys 4 syvyys | AG9BZK 11L739 76202"Hopea4"Hana3.5 "Silmänhuuhtelupään kiertoRuostumaton teräs55/64 "-27 Nainen€481.16
HAWS 7324 Silmien / kasvojen huuhteluseinä | AG9CGT 16D370 732413 "--Seinä5"Työnnä kahvaMessinki-€715.33
HAWS 7655WCC Silmien / kasvojen pesulaboratorion vedettävä seinä | AG9CHN 16D394 7655WCC32 "--Seinä14 "Vedä kahvaMessinki-€2,463.27
HAWS 7655WCSM Silmien / kasvojen pesulaboratorion vedettävä seinä | AG9CHP 16D395 7655WCSM32.5 "--Seinä14.5 "Vedä kahvaMessinki-€2,530.59
HAWS 7656WCC silmä- / kasvopesulaboratorion vedettävä seinä | AG9CHQ 16D396 7656WCC32 "--Seinä14 "Vedä kahvaMessinki-€3,058.41
HAWS 7611 silmälasien kannen kiinnike 11-1 / 2 leveys 11-1 / 2 syvyys | AH9KDM 3RVF6 76118.5 "kromi11.5 "Laivan kansi11.5 "KeinuKromattu messinki1/2 "NPT-naaras€845.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAWS 7656WCSM Silmien/kasvojen pesulaboratorio, alas vedettävä seinä
€3,674.45 / yksikkö