Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAWS 7620 silmänpesuhanan kiinnitys 3-1 / 2 leveys 4 syvyys | AG9BZK 11L739

HAWS 7620 Silmienhuuhteluhanan kiinnitys 3-1/2 Leveys 4 Syvyys

Varastossa
Tuote: AG9BZK Malli: 7620Ristiviite: 11L739

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€471.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHumpuuki
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHopea
Syvyys4"
Silmänpesu aktivoituuSilmänhuuhtelupään kierto
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliRuostumaton teräs
Eyewash Bowl -materiaaliEi kulhoa
AsennusmateriaaliRuostumaton teräs
Koko kokoaminen55/64 "-27 Nainen
Pää Dia.3.5 "
PäämateriaaliRuostumaton teräs
Korkeus2"
AsennusHana
Pään lukumäärä1
Venttiilin materiaaliRuostumaton teräs
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.19
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Silmienhuuhtelu: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVäriSyvyysAsennusLeveysSilmänpesu aktivoituuAsennusmateriaaliKoko kokoaminenHinta
HAWS 7324 Silmien / kasvojen huuhteluseinä | AG9CGT 16D370 732413 "--Seinä5"Työnnä kahvaMessinki-€667.59
HAWS 7655WCC Silmien / kasvojen pesulaboratorion vedettävä seinä | AG9CHN 16D394 7655WCC32 "--Seinä14 "Vedä kahvaMessinki-€2,320.38
HAWS 7655WCSM Silmien / kasvojen pesulaboratorion vedettävä seinä | AG9CHP 16D395 7655WCSM32.5 "--Seinä14.5 "Vedä kahvaMessinki-€2,507.79
HAWS 7656WCC silmä- / kasvopesulaboratorion vedettävä seinä | AG9CHQ 16D396 7656WCC32 "--Seinä14 "Vedä kahvaMessinki-€2,879.86
HAWS 7656WCSM Silmien / kasvojen pesulaboratorion vedettävä seinä | AG9CHR 16D397 7656WCSM32.5 "--Seinä14.5 "Vedä kahvaMessinki-€3,601.37
HAWS 7611 silmälasien kannen kiinnike 11-1 / 2 leveys 11-1 / 2 syvyys | AH9KDM 3RVF6 76118.5 "kromi11.5 "Laivan kansi11.5 "KeinuKromattu messinki1/2 "NPT-naaras€830.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAWS 7620 Silmienhuuhteluhanan kiinnitys 3-1/2 Leveys 4 Syvyys
€471.42 / yksikkö