Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAWS 7611 silmälasien kannen kiinnike 11-1 / 2 leveys 11-1 / 2 syvyys | AH9KDM 3RVF6

HAWS 7611 Eyewash Deck Kiinnitys 11-1/2 Leveys 11-1/2 Syvyys

Varastossa
Tuote: AH9KDM Malli: 7611Ristiviite: 3RVF6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€845.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHumpuuki
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Värikromi
Syvyys11.5 "
Silmänpesu aktivoituuKeinu
Eyewash Bowl -materiaaliEi kulhoa
AsennusmateriaaliKromattu messinki
Koko kokoaminen1/2 "NPT-naaras
Pää Dia.2.25 "
PäämateriaaliABS Plastic
Korkeus8.5 "
AsennusLaivan kansi
Pään lukumäärä1
PutkimateriaaliKromattu messinki
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Silmienhuuhtelu: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVäriSyvyysAsennusLeveysSilmänpesu aktivoituuAsennusmateriaaliKoko kokoaminenHinta
HAWS 7620 silmänpesuhanan kiinnitys 3-1 / 2 leveys 4 syvyys | AG9BZK 11L739 76202"Hopea4"Hana3.5 "Silmänhuuhtelupään kiertoRuostumaton teräs55/64 "-27 Nainen€481.16
HAWS 7324 Silmien / kasvojen huuhteluseinä | AG9CGT 16D370 732413 "--Seinä5"Työnnä kahvaMessinki-€715.33
HAWS 7655WCC Silmien / kasvojen pesulaboratorion vedettävä seinä | AG9CHN 16D394 7655WCC32 "--Seinä14 "Vedä kahvaMessinki-€2,463.27
HAWS 7655WCSM Silmien / kasvojen pesulaboratorion vedettävä seinä | AG9CHP 16D395 7655WCSM32.5 "--Seinä14.5 "Vedä kahvaMessinki-€2,530.59
HAWS 7656WCC silmä- / kasvopesulaboratorion vedettävä seinä | AG9CHQ 16D396 7656WCC32 "--Seinä14 "Vedä kahvaMessinki-€3,058.41
HAWS 7656WCSM Silmien / kasvojen pesulaboratorion vedettävä seinä | AG9CHR 16D397 7656WCSM32.5 "--Seinä14.5 "Vedä kahvaMessinki-€3,674.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAWS 7611 Eyewash Deck Kiinnitys 11-1/2 Leveys 11-1/2 Syvyys
€845.54 / yksikkö