Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASSAY SAVAGE CO. 15318 Kiilaurasarja, #C-1 sarjan tyyppi, Avenin Style II, III | AB2AJY 1KEG8

HASSAY SAVAGE CO. 15318 avainrengassarja, # C-1 -sarja, rintatyyli II, III

Varastossa
Tuote: AB2AJY Malli: 15318Ristiviite: 1KEG8
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
€663.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeyway-rintaneula
Rintaneula tyyliII, III
Holkkireikä Dia.1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2"
Vaadittujen välilevyjen määrä1 tai 2 koosta riippuen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8466925090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hassay Savage Co. 15318 -avaimenpuristinsarja sisältää 4 aukkoa ja 9 kaulusholkkia tarkkojen kiilaurojen luomiseksi hihnapyörien, hammaspyörien, aluslevyjen ja muiden akseliin kiinnitettyjen reikien lukitsemiseksi avainakseleihin
    • Nopea teräsrakenne tarjoaa tasapainoisen lujuuden ja sitkeyden
    • Kiilauran välilevyt kiilauran syvyyden säätämiseen ja kiilaohjausholkit ohjainten tukemiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HASSAY SAVAGE CO. 15024 Kiilaurasarja, murtotuumainen, avarret Style IV | AA3RVA 11U127 15024€1,578.99
HASSAY SAVAGE CO. 15410 Kiilaurasarja, Metric, Avenin Style I, sarjan tyyppi #10 | AA3RVB 11U128 15410€401.51
HASSAY SAVAGE CO. 15315 Kiilaurasarja, Avennin Style I, Pikateräs | AB2AJX 1KEG7 15315€410.90
HASSAY SAVAGE CO. 15336 Kiilaurasarja, #C-10 sarjan tyyppi, Avenen tyyli II, III | AB2AJZ 1KEG9 15336€874.69
HASSAY SAVAGE CO. 15470 Kiilaurasarja, High Speed ​​Steel, #70 Special, Metric | AB2AKA 1KEH1 15470€881.25
HASSAY SAVAGE CO. 15440 Kiilaurasarja, #40 Set Type, Metric, High Speed ​​Steel | AB2AKB 1KEH2 15440€1,390.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASSAY SAVAGE CO. 15318 avainrengassarja, # C-1 -sarja, rintatyyli II, III
€663.80 / yksikkö