EDWARDS SIGNALING Vilkkuva LED -majakka


Suodattaa
Halkaisija: 3.25 " , Vilkkuu minuutissa: 65 , Korkeus: 3.875 " , Kotelon materiaali: 33% lasitäytettyä nailonia , Lampun käyttöikä: 148,000 hr. , Lampun tyyppi: LED , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Asennus: 1/2 "sisäinen ja 3/4" ulkoinen johtokeskus , Arvosana: NEMA 4X
TyyliMalliVäriNykyinen piirrettyVirtalähdeHinta (ei alv)
A
125XBRMA120AB
Keltainen0.108 A vaihtovirta120 VAC€624.28
A
125XBRMA24DB
Keltainen0.215 A DC24 VDC€531.67
B
125XBRMB120AB
sininen0.108 A vaihtovirta120 VAC€546.20
B
125XBRMB24DB
sininen0.215 A DC24 VDC€554.70
C
125XBRMG24DB
Vihreä0.215 A DC24 VDC€542.77
C
125XBRMG120AB
Vihreä0.108 A vaihtovirta120 VAC€549.89
D
125XBRMR24DB
punainen0.215 A DC24 VDC€545.19
D
125XBRMR120AB
punainen0.108 A vaihtovirta120 VAC€618.84
E
125XBRMW120AB
Valkoinen0.108 A vaihtovirta120 VAC€537.73

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?