Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARVEL CLEAR H406025LS kyynärpää 90 asteen 2 1/2 tuuman liuotin PVC kirkas | AB9DVX 2CEX9

HARVEL CLEAR H406025LS Kyynärpää 90 astetta 2 1/2 tuumaa liuotin-PVC kirkas

Varastossa
Tuote: AB9DVX Malli: H406025LSRistiviite: 2CEX9
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
€623.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriPoista valinta
Yhteyden tyyppiLiuotin x Liuotin
Max. Paine180 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2.5 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
HARVEL CLEAR H406005LS kyynärpää 90 asteen 1/2 tuuman liuotin PVC kirkas | AB9DVQ 2CEX3 H406005LS360 psi 73 ° F: ssa1 / 2 "€44.17
HARVEL CLEAR H406007LS kyynärpää 90 asteen 3/4 tuuman liuotin PVC kirkas | AB9DVR 2CEX4 H406007LS280 psi 73 ° F: ssa3 / 4 "€47.54
HARVEL CLEAR H406010LS kyynärpää 90 asteen 1 tuuman liuotin PVC kirkas | AB9DVT 2CEX5 H406010LS270 psi 73 ° F: ssa1"€82.82
HARVEL CLEAR H406012LS kyynärpää 90 asteen 1 1/4 tuuman liuotin PVC kirkas | AB9DVU 2CEX6 H406012LS220 psi 73 ° F: ssa1.25 "€136.51
HARVEL CLEAR H406015LS kyynärpää 90 asteen 1 1/2 tuuman liuotin PVC kirkas | AB9DVV 2CEX7 H406015LS200 psi 73 ° F: ssa1.5 "€143.80
HARVEL CLEAR H406020LS kyynärpää 90 asteen 2 tuuman liuotin PVC kirkas | AB9DVW 2CEX8 H406020LS170 psi 73 ° F: ssa2"€232.58
HARVEL CLEAR H406040LS kyynärpää 90 asteen 4 tuuman liuotin PVC kirkas | AB9DVY 2CEY2 H406040LS130 psi 73 ° F: ssa4"€1,276.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARVEL CLEAR H406025LS Kyynärpää 90 astetta 2 1/2 tuumaa liuotin-PVC kirkas
€623.60 / yksikkö