UUSI PIG TLS554-TR Suorakulmainen kattovuodonjakaja 13.34 Lb. | AF9PYG 30PY04

NEW PIG TLS554-TR suorakaiteen muotoinen kattovuodon vaimennin 13.34 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9PYG Malli: TLS554-TRRistiviite: 30PY04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€748.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen katon vuotovirtasuoja
VäriLäpikuultava
LetkutunnusN
AsennustapaRiippuvat hihnat
Pituus20ft.
Materiaali67% PVC, 33% polyesteri, ruostumaton teräs
Nettopaino13.34 lb
Leveys10ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.05
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi6306192100

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliNettopainoLeveysHinta
UUSI PIG TLS553-CL Suorakulmainen kattovuodonjakaja 3.65 paunaa. | AF9PYB 30PX95 TLS553-CLPoista valinta10ft.67% PVC, 33% polyesteri3.65 lb5ft.€270.31
UUSI PIG TLS553-GY Suorakulmainen kattovuodonjakaja 3.65 paunaa. | AF9PYC 30PX96 TLS553-GYHarmaa10ft.67% PVC, 33% polyesteri3.65 lb5ft.€270.31
UUSI PIG TLS553-TR Suorakulmainen kattovuodonjakaja 3.65 paunaa. | AF9PYD 30PX97 TLS553-trLäpikuultava10ft.67% PVC, 33% polyesteri3.65 lb5ft.€270.31
UUSI PIG TLS554-CL Suorakulmainen kattovuodonjakaja 13.34 paunaa. | AF9PYE 30PY02 TLS554-CLPoista valinta20ft.67% PVC, 33% polyesteri, ruostumaton teräs13.34 lb10ft.€748.09
UUSI PIG TLS554-GY Suorakulmainen kattovuodonsiirrin 13.34 Lb. | AF9PYF 30PY03 TLS554-GYHarmaa20ft.67% PVC, 33% polyesteri, ruostumaton teräs13.34 lb10ft.€748.09
UUSI PIG TLS672-CL Suorakulmainen kattovuodonjakaja 2.27 paunaa | AF9QNP 30PY21 TLS672-CLPoista valinta10ft.67% PVC, 33% polyesteri2.27 lb3ft.€202.14
UUSI SIKA TLS672-GY Suorakulmainen kattovuodonmuuttaja 2.27 paunaa | AF9QNQ 30PY22 TLS672-GYHarmaa10ft.67% PVC, 33% polyesteri2.27 lb3ft.€202.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG TLS554-TR suorakaiteen muotoinen kattovuodon vaimennin 13.34 Lb.
€748.09 / yksikkö