Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLOBE SCIENTIFIC 513079N Mikroskoopin liukulaatikko, oranssi | CE9VUK 55FH69

GLOBE SCIENTIFIC 513079N Mikroskoopin liukulaatikko, oranssi

Varastossa
Tuote: CE9VUK Malli: 513079NRistiviite: 55FH69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskoopin liukukotelo
VäriOranssi
Syvyys7-3 / 4 "
Korkeus1-3 / 4 "
Omistaa3 ". X 1". Koko Diat
MateriaaliValettu muovi korkkivuorella
Aikavälien lukumäärä100
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
GLOBE SCIENTIFIC 513072N Mikroskoopin liukulaatikko, oranssi | CE9VUG 55FH51 513072N3-1 / 4 "2-1 / 4 "€4.76
GLOBE SCIENTIFIC 513075N Mikroskoopin liukulaatikko, oranssi | CE9VUH 55FH57 513075N4"3-1 / 4 "€6.08
GLOBE SCIENTIFIC 513077N Mikroskoopin liukulaatikko, oranssi | CE9VUJ 55FH63 513077N7-3 / 4 "3-3 / 4 "€10.46
GLOBE SCIENTIFIC 513080N Mikroskoopin liukulaatikko, oranssi | CE9VUL 55FH76 513080N9-1 / 2 "7-1 / 4 "€24.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC 513079N Mikroskoopin liukulaatikko, oranssi
€16.18 / yksikkö