Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARTING 21010000003 M12 Pyöreä liittimen kansi, polyamidi, IP65/IP67 | CP2EWP 793YG7

HARTING 21010000003 M12 pyöreä liittimen kansi, polyamidi, IP65/IP67

Varastossa
Tuote: CP2EWP Malli: 21010000003Ristiviite: 793YG7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.40 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HARTING 09455511102 Laitepuolen Rj45-liitin, Cat5, Data, 8 napaa, kulmikas, naaraskulmainen | CP3YKT 793YN1 09455511102liitin€3.99
HARTING 09455511103 Laitepuolen Rj45-liitin, Cat5, Data, 8 napaa, piirilevy | CP3YKU 793YN2 09455511103liitin€3.86
HARTING 09455451561 Laitepuolen Rj45-liitin, Cat6A, Hiff-versio Rj45 Data, 8 napaa | CP3YKV 793YN0 09455451561liitin€17.75
HARTING 09350022102 Laitepuolen Rj45-liitin, Pushpull, Cat6, Data, 8 napaa, Suora, Juotos | CP3YLA 793YE4 09350022102liitin€11.64
HARTING 09451151100 Han 3A RJ45 kaapeli-asennusliitin, RJ45, Cat5, data, 4 napaa, suora, kaapeliläpivienti, uros | CP3YLB 793YM0 09451151100liitin€65.36
HARTING 09451151560 Han 3A RJ45 kaapelikiinnitysliitin, RJ45, Cat6, data, 8 napaa, suora, kaapeliläpivienti, uros | CP3YLC 793YM1 09451151560liitin€75.68
HARTING 09451251560 Han 3A RJ45 kaapelikiinnitysliitin, RJ45, Cat6, data, 8 napaa, suora, kaapeliläpivienti, uros | CP3YLF 793YM2 09451251560liitin€55.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARTING 21010000003 M12 pyöreä liittimen kansi, polyamidi, IP65/IP67
€2.40 / yksikkö