HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4LVN2 Ketjulinkkikävelyportti 9 mittari 48 W x 72 tuumaa | AD8QZD

APPROVED VENDOR 4LVN2 Ketjulinkki kävelyportti 9 ulottuma 48 L x 72 tuumaa korkeus

Tuote: AD8QZD Malli: 4LVN2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€195.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjulinkkikävelyportti
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata9
Korkeus72 "
MateriaaliHitsattu teräs
Verkkokoko2.375
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVN1 Ketjulenkki Kävelyportti 9 Gauge 48 W x 48 tuuman korkeus | AD8QZC 4 LVN148 "€143.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVN2 Ketjulinkki kävelyportti 9 ulottuma 48 L x 72 tuumaa korkeus
€195.59 / yksikkö