Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS 1501260 Leikkauskärki 6290-4n X | AA4XXU 13H872

HARRIS 1501260 Leikkaava kärki 6290-4n X

Varastossa
Tuote: AA4XXU Malli: 1501260Ristiviite: 13H872

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskärki
Polttoainepaine4 unssia. 2 psi: iin
KaasupalveluPropaani
Happipaine50 - 75 psi
Koko4mm
Teräksen paksuus3 - 6 "
Tyyppi1 Piece

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasupalveluKokoVihjeiden kokoHinta
HARRIS 1501220 Leikkauskärki 6290-0n X | AA4XXP 13H868 1501220Propaani--€27.18
HARRIS 1501230 Leikkauskärki 6290-1n X | AA4XXQ 13H869 1501230Propaani1"-€26.55
HARRIS 1501240 Leikkauskärki 6290-2n X | AA4XXR 13H870 1501240Propaani2"-€26.58
HARRIS 1501250 Leikkauskärki 6290-3n X | AA4XXT 13H871 1501250Propaani3"-€26.99
HARRIS 1501430 -leikkuuterä käytettäväksi 98-polttimen kanssa AC7LGQ 38K957 1501430Maakaasu, propaani5"5€29.73
HARRIS 1501390 -leikkuuterä käytettäväksi 98-polttimen kanssa AC7LGZ 38K966 1501390Maakaasu, propaani, MAPP2"2€30.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS 1501260 Leikkaava kärki 6290-4n X
€26.55 / yksikkö