Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS 1501250 Leikkauskärki 6290-3n X | AA4XXT 13H871

HARRIS 1501250 Leikkaava kärki 6290-3n X

Varastossa
Tuote: AA4XXT Malli: 1501250Ristiviite: 13H871
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
€26.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskärki
Polttoainepaine4 unssia. 2 psi: iin
KaasupalveluPropaani
Happipaine45 - 60 psi
Koko3"
Teräksen paksuus2 - 3 "
Tyyppi1 Piece

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasupalveluKokoVihjeiden kokoHinta
HARRIS 1501220 Leikkauskärki 6290-0n X | AA4XXP 13H868 1501220Propaani--€27.18
HARRIS 1501230 Leikkauskärki 6290-1n X | AA4XXQ 13H869 1501230Propaani1"-€26.55
HARRIS 1501240 Leikkauskärki 6290-2n X | AA4XXR 13H870 1501240Propaani2"-€26.58
HARRIS 1501260 Leikkauskärki 6290-4n X | AA4XXU 13H872 1501260Propaani4mm-€26.55
HARRIS 1501430 -leikkuuterä käytettäväksi 98-polttimen kanssa AC7LGQ 38K957 1501430Maakaasu, propaani5"5€29.73
HARRIS 1501390 -leikkuuterä käytettäväksi 98-polttimen kanssa AC7LGZ 38K966 1501390Maakaasu, propaani, MAPP2"2€30.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS 1501250 Leikkaava kärki 6290-3n X
€26.99 / yksikkö