HARRINGTON UBC030 Palkinkiristin 6000 Lb. | AB7PYY 23XT10

HARRINGTON UBC030 Palkinkiristin 6000 Lb.

Varastossa
Tuote: AB7PYY Malli: UBC030Ristiviite: 23XT10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€340.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Bailin avauskorkeus4-1 / 4 "
Vakuuden aukon leveys19-3 / 5 "
Koko6000 lb
Laipan paksuus1"
Laipan leveys4 - 12 "
sisäkorkeus5"
Leuan kapasiteetti4 - 12 "
LeukamateriaaliTeräs
NostokohtaAkseli
LukitustyyppiBowma-mutterilukko
Materiaali takuuaukon yläpuolella12 "
Toimintamanuaalinen
kokonaisleveys4.25 "
Turvallinen työmäärä6000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.288
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLaipan leveysLeuan kapasiteettiHinta
HARRINGTON UBC050 -palkkikiinnike 10000 Lb. | AB7PYZ 23XT11 UBC05010000 lb4 - 12 "4 - 12 "€443.07
HARRINGTON UBC100 -sädepuristimen käsikapasiteetti 10 tonnia AE9BYH 6HJH8 UBC10010 sävyinen.6 - 13.25 "6 - 13-1 / 4 "€679.27
HARRINGTON UBC010 -palkikiinnike 2000 paunaa AH2AEL 23XT08 UBC010--3 "- 7-1 / 2"€198.98
HARRINGTON UBC020 -palkin kiinnitin 4000 lb AH2AEM 23XT09 UBC020--3 "- 7-1 / 2"€230.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON UBC030 Palkinkiristin 6000 Lb.
€340.31 / yksikkö