Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRINGTON UBC020 -palkin kiinnitin 4000 lb AH2AEM 23XT09

HARRINGTON UBC020-palkkikiinnike 4000 lb.

Varastossa
Tuote: AH2AEM Malli: UBC020Ristiviite: 23XT09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Leuan kapasiteetti3 "- 7-1 / 2"
LeukamateriaaliTeräs
NostokohtaAkseli
LukitustyyppiBowma-mutterilukko
Toimintamanuaalinen
Turvallinen työmäärä4000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2975
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)20.57
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLaipan leveysLeuan kapasiteettiHinta
HARRINGTON UBC030 Palkinkiristin 6000 Lb. | AB7PYY 23XT10 UBC0306000 lb4 - 12 "4 - 12 "€364.98
HARRINGTON UBC050 -palkkikiinnike 10000 Lb. | AB7PYZ 23XT11 UBC05010000 lb4 - 12 "4 - 12 "€475.19
HARRINGTON UBC100 -sädepuristimen käsikapasiteetti 10 tonnia AE9BYH 6HJH8 UBC10010 sävyinen.6 - 13.25 "6 - 13-1 / 4 "€728.52
HARRINGTON UBC010 -palkikiinnike 2000 paunaa AH2AEL 23XT08 UBC010--3 "- 7-1 / 2"€209.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON UBC020-palkkikiinnike 4000 lb.
€249.74 / yksikkö