NOVAFLEX 6200-sarjan jauhojen imuletku


Suodattaa
Viraston vaatimustenmukaisuus: FDA , Käyttötapa: Kuivaa , Väri: Harmaa , Kytkentämateriaali: Ruostumaton teräs , Kannen materiaali: SBR , Max. Paine: 100 psi , Vahvistus: Kerrokset polyesterirengasnauhaa ja Helixiä , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: 0 astetta F - 160 astetta F , Putken materiaali: Valkoinen luonnonkumi
TyyliMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
6200WG-32-10
2"10ft.2-11 / 16 "€944.09
A
6200WG-32-20-CE
2"20ft.2-11 / 16 "€1,650.51
A
6200WG-48-20-CE
3"20ft.3-47 / 64 "€2,315.67
A
6200WG-48-10
3"10ft.3-47 / 64 "€1,383.14
A
6200WG-64-20
4"20ft.4-13 / 16 "€3,064.54
A
6200WG-64-10
4"10ft.4-13 / 16 "€1,895.22

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?