HARRINGTON UBC100 -sädepuristimen käsikapasiteetti 10 tonnia AE9BYH 6HJH8

HARRINGTON UBC100-palkkikiinnike manuaalinen kapasiteetti 10 tonnia

Varastossa
Tuote: AE9BYH Malli: UBC100Ristiviite: 6HJH8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€728.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Koko10 sävyinen.
Mitat A6.00 - 13.25 "
Mitat C6"
Mitat D1.75 "
Mitat E14.63 "
Mitat G4.65 "
Mitat H1.25 "
Suorittaa loppuunmaali
Laipan leveys6 - 13.25 "
Leuan kapasiteetti6 - 13-1 / 4 "
LeukamateriaaliTeräs
Leuan avaaminen6.00 - 13.25 "
NostokohtaAkseli
Kuormitusluokitus20,000 lb
LukitustyyppiBowma-mutterilukko
MateriaaliTeräs
Toimintamanuaalinen
Turvallinen työmäärä20,000 lb
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.5275
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mitat B Max. (22.50 tuumaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLaipan leveysLeuan kapasiteettiHinta
HARRINGTON UBC030 Palkinkiristin 6000 Lb. | AB7PYY 23XT10 UBC0306000 lb4 - 12 "4 - 12 "€364.98
HARRINGTON UBC050 -palkkikiinnike 10000 Lb. | AB7PYZ 23XT11 UBC05010000 lb4 - 12 "4 - 12 "€475.19
HARRINGTON UBC010 -palkikiinnike 2000 paunaa AH2AEL 23XT08 UBC010--3 "- 7-1 / 2"€209.57
HARRINGTON UBC020 -palkin kiinnitin 4000 lb AH2AEM 23XT09 UBC020--3 "- 7-1 / 2"€249.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON UBC100-palkkikiinnike manuaalinen kapasiteetti 10 tonnia
€728.52 / yksikkö