HARRINGTON TNER005L-60 Sähköteatteriketjunostin 1000lb 60ft | AG3PUX 33RW50

HARRINGTON TNER005L-60 sähköinen teatterin ketjunostin 1000lb 60ft

Varastossa
Tuote: AG3PUX Malli: TNER005L-60Ristiviite: 33RW50

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,182.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteatteriketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla3.7
JarruVedä roottorin moottoria
Koko1000 lb
LuokitteluH3
kytkinKitka
VäriMusta
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
Suorittaa loppuunEmali
sisäkorkeus13-13 / 16 "
Asunnon syvyys13-13 / 16 "
Asunnon pituus18 11 / 16 "
Kotelon leveys7.875 "
Hz60
Nostaa60 ft.
Nostonopeus16 FPM
Kantavuus1000 lb
Voitelurasva
Min. Koukkujen välillä13-13 / 16 "
Moottori HP1.3
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.8
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8425110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoMin. Koukkujen välilläsisäkorkeusAsunnon syvyysAsunnon pituusKotelon leveysHinta
HARRINGTON TNER010L-60 Sähköteatteriketjunostin 2000lb 60ft | AG3PUZ 33RW52 TNER010L-602000 lb5.62000 lb13-13 / 16 "13-13 / 16 "13-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "€7,393.08
HARRINGTON TNER020L-60 Sähköteatteriketjunostin 4000lb 60ft | AG3PVB 33RW54 TNER020L-604000 lb5.64000 lb22-13 / 16 "22-13 / 16 "22-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "€11,496.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON TNER005L-60 sähköinen teatterin ketjunostin 1000lb 60ft
€7,182.88 / yksikkö