HARRINGTON TNER020L-60 Sähköteatteriketjunostin 4000lb 60ft | AG3PVB 33RW54

HARRINGTON TNER020L-60 sähköinen teatterin ketjunostin 4000lb 60ft

Varastossa
Tuote: AG3PVB Malli: TNER020L-60Ristiviite: 33RW54

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,496.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteatteriketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla5.6
JarruVedä roottorin moottoria
Koko4000 lb
LuokitteluH3
kytkinKitka
VäriMusta
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
Suorittaa loppuunEmali
sisäkorkeus22-13 / 16 "
Asunnon syvyys22-13 / 16 "
Asunnon pituus20 "
Kotelon leveys8 13 / 16 "
Hz60
Nostaa60 ft.
Nostonopeus8 FPM
Kantavuus4000 lb
Voitelurasva
Min. Koukkujen välillä22-13 / 16 "
Moottori HP1.3
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.3
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8425110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoMin. Koukkujen välilläsisäkorkeusAsunnon syvyysAsunnon pituusKotelon leveysHinta
HARRINGTON TNER005L-60 Sähköteatteriketjunostin 1000lb 60ft | AG3PUX 33RW50 TNER005L-601000 lb3.71000 lb13-13 / 16 "13-13 / 16 "13-13 / 16 "18 11 / 16 "7.875 "€7,182.88
HARRINGTON TNER010L-60 Sähköteatteriketjunostin 2000lb 60ft | AG3PUZ 33RW52 TNER010L-602000 lb5.62000 lb13-13 / 16 "13-13 / 16 "13-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "€7,393.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON TNER020L-60 sähköinen teatterin ketjunostin 4000lb 60ft
€11,496.45 / yksikkö