HARRINGTON NER020SD-15 Sähköketjunostin 4000 lb. 15 ft Jännite 460 | AE9BZB 6HJK5

HARRINGTON NER020SD-15 Sähköketjunostin 4000 lb. 15 jalkaa Jännite 460

Varastossa
Tuote: AE9BZB Malli: NER020SD-15Ristiviite: 6HJK5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,373.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla8.3
JarruDC-virta
Koko4000 lb
LuokitteluH4
kytkinKitka
VäriKeltainen
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto11 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
sisäkorkeus23.187 "
Asunnon syvyys9.5 "
Asunnon pituus30.187 "
Kotelon leveys11 11 / 16 "
Nostaa15 ft.
Nostonopeus28/4.5 kuvaa minuutissa
Kantavuus4000 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä23.187 "
Moottori HP4.7
Nopeuksien määrä2
Vaihe3
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.4
Laivan korkeus (cm)67.31
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon leveysVahvistimet @ matalalla volttillaJarruNostonopeusKantavuusMin. Koukkujen välilläMoottori HPNopeuksien määräHinta
HARRINGTON NER005LD-15 -ketjunostin 1000 lb. 15 jalkaa Jännite 230 | AA6MLM 14H714 NER005LD-158.5933.6DC-virta15/2.5 kuvaa minuutissa1000 lb14.625 "0.752€5,446.17
HARRINGTON NER005SD-15 -ketjunostin 1000 lb. 15 ft Jännite 230 | AA6MLQ 14H717 NER005SD-158.5935.1DC-virta29/5 kuvaa minuutissa1000 lb14.625 "1.22€5,936.50
HARRINGTON NER010LD-15 -ketjunostin 2000 lb. 15 ft Jännite 230 | AA6MLU 14H720 NER010LD-159 11 / 16 "5.1DC-virta14/2.5 kuvaa minuutissa2000 lb16-15 / 16 "1.22€6,177.27
HARRINGTON NER010SD-15 -ketjunostin 2000 lb. 15 jalkaa Jännite 230 | AA6MLX 14H723 NER010SD-159 11 / 16 "9.1DC-virta28/4.5 kuvaa minuutissa2000 lb16-15 / 16 "2.42€8,090.50
HARRINGTON NER020LD-15 -ketjunostin 4000 lb. 15 ft Jännite 230 | AA6MMA 14H726 NER020LD-1511 11 / 16 "9.1DC-virta14/2.5 kuvaa minuutissa4000 lb22.625 "2.42€8,157.94
HARRINGTON NER020SD-15 -ketjunostin 4000 lb. 15 jalkaa Jännite 230 | AA6MMD 14H729 NER020SD-1511 11 / 16 "17.3DC-virta28/4.5 kuvaa minuutissa4000 lb23.187 "4.72€10,157.60
HARRINGTON NER030CD-15 -ketjunostin 6000 lb. 15 ft Jännite 230 | AA6MMG 14H732 NER030CD-1511 11 / 16 "17.3DC-virta17/3 kuvaa minuutissa6000 lb32-15 / 16 "4.72€10,218.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON NER020SD-15 Sähköketjunostin 4000 lb. 15 jalkaa Jännite 460
€10,373.74 / yksikkö