HARRINGTON NER -sarja, sähköketjunostin, 15 jalan nosto


Suodattaa
Luokitus: H4 , Kytkin: Kitka , Väri: Keltainen , Ohjaus: 110 V: n painonappi-riipus , Ohjausjohto: 11 ft. , Suorittaa loppuun: Sähköstaattinen emali , Laipan leveys: 2 1/4 - 4 " , Hz: 60 , Hissi: 15 ft. , Voitelu: Öljykylpy , Pienin sädekäyrä: 43-5 / 16 " , vaihe: 3 , lämpösuojaus: Kyllä
TyyliMalliKotelon leveysVahvistimet @ matalalla volttillaJarruNostonopeusKantavuusMin. Koukkujen välilläMoottori HPNopeuksien määräHinta (ei alv)
A
NER020CD-15 / 460V
5 13 / 32 "5.1DC-virta7/1 kuvaa minuutissa4000 lb27-13 / 16 "1.22€7,317.86
A
NER020CD-15 / 230V
5 13 / 32 "5.1DC-virta7/1 kuvaa minuutissa4000 lb27-13 / 16 "1.22€7,615.43
B
NER020C-15
5 13 / 32 "4.8DC-virta7 FPM4000 lb27-13 / 16 "1.21€6,547.39
C
NER005SD-15
8.5932.7DC-virta29/5 kuvaa minuutissa1000 lb14.625 "1.22€5,376.25
D
NER005LD-15
8.5933.6DC-virta15/2.5 kuvaa minuutissa1000 lb14.625 "0.752€5,187.67
D
NER005SD-15
8.5935.1DC-virta29/5 kuvaa minuutissa1000 lb14.625 "1.22€5,936.50
C
NER005LD-15
8.5931.8DC-virta15/2.5 kuvaa minuutissa1000 lb14.625 "0.752€5,005.73
D
NER010LD-15
9 11 / 16 "5.1DC-virta14/2.5 kuvaa minuutissa2000 lb16-15 / 16 "1.22€6,069.21
D
NER010SD-15
9 11 / 16 "9.1DC-virta28/4.5 kuvaa minuutissa2000 lb16-15 / 16 "2.42€8,088.44
E
NER010LD-15
9 11 / 16 "2.7DC-virta14/2.5 kuvaa minuutissa2000 lb16-15 / 16 "1.22€5,852.95
E
NER010SD-15
9 11 / 16 "4.5DC-virta28/4.5 kuvaa minuutissa2000 lb16-15 / 16 "2.42€7,758.58
F
NER030CD-15
11 11 / 16 "8.3DC-virta17/3 kuvaa minuutissa6000 lb32-15 / 16 "4.72€9,900.99
D
NER020SD-15
11 11 / 16 "17.3DC-virta28/4.5 kuvaa minuutissa4000 lb23.187 "4.72€10,157.60
D
NER020LD-15
11 11 / 16 "9.1DC-virta14/2.5 kuvaa minuutissa4000 lb22.625 "2.42€8,157.94
D
NER030CD-15
11 11 / 16 "17.3DC-virta17/3 kuvaa minuutissa6000 lb32-15 / 16 "4.72€9,860.77
G
NER020SD-15
11 11 / 16 "8.3DC-virta28/4.5 kuvaa minuutissa4000 lb23.187 "4.72€10,157.60
G
NER020LD-15
11 11 / 16 "4.5DC-virta14/2.5 kuvaa minuutissa4000 lb22.625 "2.42€8,113.28
D
NER050LD-15
12.5 "17.3DC-virta11/2 kuvaa minuutissa10,000 lb33.5 "4.72€14,617.13
F
NER050LD-15
12.5 "8.3DC-virta11/2 kuvaa minuutissa10,000 lb33.5 "4.72€14,617.13
H
NER003S-15
12.5933.4Sähkömagneettinen36 fpm500 lb13-13 / 16 "0.751€4,274.90
H
NER003H-15
12.5934.8Sähkömagneettinen53 fpm500 lb13-13 / 16 "1.21€5,765.46
I
NER001HD-15 / 230V
12.5933.6Sähkömagneettinen55/9 kuvaa minuutissa250 lb13-13 / 16 "0.752€6,320.62
J
NER001H-15
12.5933.4Sähkömagneettinen55 fpm250 lb13-13 / 16 "0.751€4,897.80
K
NER003HD-15 / 460V
12.5932.7Sähkömagneettinen53/9 kuvaa minuutissa500 lb13-13 / 16 "1.22€6,698.36
K
NER003SD-15 / 460V
12.5931.8Sähkömagneettinen36/6 kuvaa minuutissa1000 lb13-13 / 16 "0.752€5,563.20
K
NER003SD-15 / 230V
12.5933.6Sähkömagneettinen36/6 kuvaa minuutissa500 lb13-13 / 16 "0.752€5,661.04
I
NER001HD-15 / 460V
12.5931.8Sähkömagneettinen55/9 kuvaa minuutissa250 lb13-13 / 16 "0.752€6,444.57
K
NER003HD-15 / 230V
12.5935.1Sähkömagneettinen53/9 kuvaa minuutissa500 lb13-13 / 16 "1.22€6,382.78
L
NER100L-15
13.187 "16.4Sähkömagneettinen5.5 fpm20,000 lb53-15 / 16 "4.71€20,954.47
M
NER100LD-15 / 230v
13.187 "17.3Sähkömagneettinen5.5/2 kuvaa minuutissa20,000 lb53-15 / 16 "4.72€23,159.27
M
NER100LD-15 / 460v
13.187 "8.3Sähkömagneettinen5.5/2 kuvaa minuutissa20,000 lb53-15 / 16 "4.72€23,159.27
L
NER100S-15
47.187 "X 16.4 2Sähkömagneettinen11 FPM20,000 lb53-15 / 16 "X 4.7 21€31,528.88
M
NER100SD-15 / 460V
47.187 "X 8.3 2Sähkömagneettinen11/3.5 kuvaa minuutissa20,000 lb53-15 / 16 "X 4.7 22€35,371.47
M
NER100SD-15 / 230V
47.187 "X 17.3 2Sähkömagneettinen11/3.5 kuvaa minuutissa20,000 lb53-15 / 16 "X 4.7 22€35,371.47

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?