Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M39080.060.0020 Tappitappi, nimellishalkaisija 6 mm, tapin halkaisija 6.0 mm, 100 PK | CG8FFJ 53GH45

FABORY M39080.060.0020 tapitappi, nimellishalkaisija 6 mm, tapin halkaisija 6.0 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8FFJ Malli: M39080.060.0020Ristiviite: 53GH45

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus20
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus20mm
Pituuden toleranssi+/- 0.26 mm
Nimellishalkaisija6 mm
Pin Dia.6.0 mm
Tapin tyyppiVakiotappi
Rockwellin kovuusC58 - C62
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M39080.060.0020 tapitappi, nimellishalkaisija 6 mm, tapin halkaisija 6.0 mm, 100 PK
€56.31 /pakkaus