Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOOSTER-TUOTTEET WP24YEL4 Turvaportaat, keltainen puristettu Alumiunium | AB6BAT 20X842

WOOSTER PRODUCTS WP24YEL4 turvaportaiden nauha keltainen suulakepuristettu alumiini

Varastossa
Tuote: AB6BAT Malli: WP24YEL4Ristiviite: 20X842

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortaat
VäriKeltainen
Syvyys2-1 / 16 "
AsennustapaKiinnittimet
MateriaaliSuulakepuristettu alumiini
Paksuus3 / 8 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysAsennustapaPaksuusLeveysHinta
WOOSTER-TUOTTEET 630ABLA4 Turvaportaat, musta puristettu Alumiunium | AB6BAP 20X839 630ABLA4Musta3"Aseta betoniin1 / 4 "4ft.€72.04
WOOSTER-TUOTTEET 630ABLA5 Turvaportaat, musta puristettu Alumiunium | AB6BAQ 20X840 630ABLA5Musta3"Aseta betoniin1 / 4 "5ft.€94.62
WOOSTER-TUOTTEET WP24YEL3 Turvaportaat, keltainen puristettu Alumiunium | AB6BAR 20X841 WP24YEL3Keltainen2-1 / 16 "Kiinnittimet3 / 8 "3ft.€52.62
WOOSTER-TUOTTEET WP24YEL5 Turvaportaat, keltainen puristettu Alumiunium | AB6BAU 20X843 WP24YEL5Keltainen2-1 / 16 "Kiinnittimet3 / 8 "5ft.€83.46
WOOSTER-TUOTTEET WP24AYEL3 Turvaportaat, keltainen puristettu Alumiunium | AB6BAV 20X844 WP24AYEL3Keltainen2-1 / 16 "Aseta betoniin3 / 8 "3ft.€49.51
WOOSTER-TUOTTEET WP24AYEL4 Turvaportaat, keltainen puristettu Alumiunium | AB6BAW 20X845 WP24AYEL4Keltainen2-1 / 16 "Aseta betoniin3 / 8 "4ft.€77.08
WOOSTER-TUOTTEET WP24AYEL5 Turvaportaat, keltainen puristettu Alumiunium | AB6BAX 20X846 WP24AYEL5Keltainen2-1 / 16 "Aseta betoniin3 / 8 "5ft.€92.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOOSTER PRODUCTS WP24YEL4 turvaportaiden nauha keltainen suulakepuristettu alumiini
€73.97 / yksikkö