HARRINGTON ED525DA-6 Sähköketjunostin 525 Lb 6 Jalkaa 120 | AF7ZKL 23XR37

HARRINGTON ED525DA-6 sähköketjunostin 525 Lb 6 jalkaa 120

Varastossa
Tuote: AF7ZKL Malli: ED525DA-6Ristiviite: 23XR37

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,583.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla10
JarruSähkömekaaninen ja regeneratiivinen
Koko525 lb
LuokitteluH2
kytkinKitka
VäriValkoinen ja oranssi
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto6 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
sisäkorkeus37-13 / 16 "
Asunnon syvyys6"
Asunnon pituus16 29 / 32 "
Kotelon leveys5 13 / 16 "
Hz60
Nostaa6 ft.
Nostonopeus44/10 kuvaa minuutissa
Kantavuus525 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä37-13 / 16 "
Moottori HP0.8
Nopeuksien määrä2
Vaihe1
Kunnioittava1
LämpösuojausEi
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.17
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8425110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Koukkujen välilläVahvistimet @ matalalla volttillaKokoMoottori HPsisäkorkeusAsunnon syvyysKotelon leveysNostonopeusHinta
HARRINGTON ED220DA-6 Sähköketjunostin 220 Lb 6 Jalkaa 120 | AF7ZJM 23XR02 ED220DA-637-1 / 5 "5220 lb0.437-13 / 64 "5"6 13 / 64 "43/10 kuvaa minuutissa€5,367.61
HARRINGTON ED400DA-6 Sähköketjunostin 400 Lb 6 Jalkaa 120 | AF7ZKD 23XR27 ED400DA-637-13 / 64 "6400 lb0.437-13 / 64 "5"6 13 / 64 "26/10 kuvaa minuutissa€5,936.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON ED525DA-6 sähköketjunostin 525 Lb 6 jalkaa 120
€6,583.13 / yksikkö