HUSQVARNA T8600 Pölynimuri, 480 VAC, 353 Cfm, 3 tuuman letkun halkaisija, 11 1/2 Hp, Hepa, 2 suodatinta | CR4GYB 54FH62

HUSQVARNA Pölynimuri T8600, 480 VAC, 353 Cfm, 3 tuuman letkun halkaisija, 11 1/2 Hp, Hepa, 2 suodatinta

Varastossa
Tuote: CR4GYB Malli: T8600Ristiviite: 54FH62

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,121.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynpoisto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 204.3
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUSQVARNA S36120V Pölynimuri, 120 VAC, 285 Cfm, 2 1/2 tuuman letkun halkaisija, 3 1/4 Hp, Hepa, 3 suodatinta | CR4GXZ 54FH70 S36120V€7,839.06
HUSQVARNA S36230V50A Pölynimuri, 230 VAC, 354 Cfm, 2 1/2 tuuman letkun halkaisija, 4 3/4 Hp, Hepa, 3 suodatinta | CR4GYA 54FH68 S36230V50A€8,535.61
HUSQVARNA T8600P Pölynimuri, 480 VAC, 410 Cfm, 3 tuuman letkun halkaisija, 18 Hp, Hepa, 2 suodatinta | CR4GYC 54FH63 T8600P€24,034.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA Pölynimuri T8600, 480 VAC, 353 Cfm, 3 tuuman letkun halkaisija, 11 1/2 Hp, Hepa, 2 suodatinta
€18,121.20 / yksikkö